Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz
HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz
HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz
HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz
HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz
HMF 1050-02 Schlüsselkasten Schlüsselbox mit Fotorahmen, 5 Schlüsselhaken, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-1050-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     1050-02
EAN/GTIN:
     4010537105020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Schlüsselbox

Das Schlüsselbox von HMF ist ideal zur Aufbewahrung von Schlüsseln und bietet Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch die Platzierung von eigenem Foto.

  • Schlüsselbox mit Fotorahmen für Bild im 11 x 15 cm Hochformat
  • 5 feste Schlüsselhaken
  • Magnetverschluss zum Schließen des Schlüsselkastens
  • Hergestellt aus Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in Schwarz
  • Fotofenster mit Acrylscheibe zum Schutz der Bilder
  • Magnetischer Bilderrahmen ermöglicht eine individuelle Gestaltung durch die Anbringung von Magneten und eine Beschriftung mit Kreidestiften
  • Bohrungen an der Rückseite zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial

Abmessungen Schlüsselbox (B x H x T)

  • Außen: 22 x 20 x 5 cm
  • Innen: 18,5 x 18,5 x 4,5 cm

Gewicht: 0,78 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsselbox
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, fotorahmen, Schlüsselbrett, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
10830-02
ab € 7,26*
Ähnlich
HMF
10850-02
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.