Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10850-02 Schlüsselbrett mit 3 Bilderrahmen Hochformat, 9 Haken, 42 x 20 x 4 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-10850-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10850-02
EAN/GTIN:
     4010537108526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Floreathaken

Das Schlüsselbrett von HMF ist ideal zur Aufbewahrung von Schlüsseln und ist dank der drei Bilderrahmen individuell gestaltbar.

  • Schlüsselboard mit 3 Fotorahmen für Bilder im 10,5 x 14,5 cm Hochformat
  • 9 feste Schlüsselhaken mit Gummistoppern
  • Hergestellt aus Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in Schwarz
  • Fotofenster mit Acrylscheibe zum Schutz der Bilder
  • Magnetischer Bilderrahmen ermöglicht eine individuelle Gestaltung durch die Anbringung von Magneten und eine Beschriftung mit Kreidestiften
  • Bohrungen an der Rückseite zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial

Abmessungen:

  • Rahmen (B x H x T): 42 x 20 x 1 cm
  • Schlüsselhaken (L x B): 3 x 0,9 cm
  • Gesamttiefe: 4 cm
  • Fotofenster (B x H): 10,5 x 14,5 cm

Gewicht: 718 g

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsselbrett
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
Weitere Informationen:
Breite:
420
Höhe:
200
Tiefe:
10
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stalithaken, Wandhaken, wandhaken, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1050-02
ab € 10,00*
Ähnlich
HMF
10830-02
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.