Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz
HMF 10830-02 Schlüsselbrett mit 2 Bilderrahmen Hochformat, 6 Haken, 29 x 20 x 4 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-10830-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10830-02
EAN/GTIN:
     4010537108328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
Floreathaken

Das Schlüsselbrett von HMF ist ideal zur Aufbewahrung von Schlüsseln und ist dank der zwei Bilderrahmen individuell gestaltbar.

  • Schlüsselboard mit 2 Fotorahmen für Bilder im 10,5 x 14,5 cm Hochformat
  • 6 feste Schlüsselhaken mit Gummistoppern
  • Hergestellt aus Stahlblech mit kratzfester Pulverbeschichtung in Schwarz
  • Fotofenster mit Acrylscheibe zum Schutz der Bilder
  • Magnetischer Bilderrahmen ermöglicht eine individuelle Gestaltung durch die Anbringung von Magneten und eine Beschriftung mit Kreidestiften
  • Bohrungen an der Rückseite zur Wandmontage
  • inkl. Montagematerial

Abmessungen:

  • Rahmen (B x H x T): 29 x 20 x 1 cm
  • Schlüsselhaken (L x B): 3 x 0,9 cm
  • Gesamttiefe: 4 cm
  • Fotofenster (B x H): 10,5 x 14,5 cm

Gewicht: 477 g

Lieferumfang:

  • 1 x Schlüsselbrett
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
Weitere Informationen:
Breite:
290
Höhe:
200
Tiefe:
10
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stalithaken, Wandhaken, schlüsselleiste 6 schlüssel, wandhaken, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselanhänger, Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1050-02
ab € 9,97*
Ähnlich
HMF
10850-02
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.