Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh APC2, ATPV, Gr.10,lange Stulpe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh APC2, ATPV, Gr.10,lange Stulpe
Handschuh APC2, ATPV, Gr.10,lange Stulpe
Handschuh APC2, ATPV, Gr.10,lange Stulpe
Artikel-Nr.:
     C1883-502050038
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5510XT2ML10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSD-Schutzhandschuh
Lichtbogenschutzhandschuh
Störlichtbogen-Schutzhandschuh
Störlichtbogenschutzhandschuh
Störlichtbogengeprüfte Schalthandschuhe für thermische und mechanische Risiken, EG-baumustergeprüft: GS-ET 42-2:2019-02, Boxtest APC2_150 (7kA, 0,5s, 150 mm Abstand), Arc Rating - ATPV (Open Arc Test) 40 cal / cm2, EN 407:2020 (Thermische Risiken - Leistungsstufe 432444), EN 388:2016+A1:2018 (mechanische Risiken Leistungsstufe 3132X) und EN ISO 21420:2020, lange Stulpe, Länge 450 mm, Gewicht 405 g, Material: Leder/ Neopren, Größe 10
Weitere Suchbegriffe: störlichtbogenschutzhandschuh gr10, bsd schutzhandschuh, Störlichtbogenschutz, Schalthandschuhe, Lederhandschuhe, Lichtbogenschutzhandschuhe, thermischer, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,28*
€ 180,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,80*
€ 171,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 135,78*
€ 161,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,88*
€ 145,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.