Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Klasse 0, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Gr. 10
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Gr. 10
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     C1883-501040112
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     550584EU10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0 (1.000V AC), Kategorie RC, Lichtbogenschutz nach GS-ET 42.1: APC 2 (7 KA 0,5 s, 300 mm), ohne Innenausstattung, Material Latex, Größe 10, Länge ca. 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh gr. 10, gummi handschuh, preising gummihandschuh, Elektrikerhandschuhe, Handschuhe für Elektriker, Schutzhandschuhe für Arbeiten unter Spannung, Handschuhe nach IEC 60903, Gummihandschuhe für Elektriker, AuS Handschuh, Handschuhe mit Lichtbogenschutz Klasse 2, PSAgS, Schutz vor Störlichtbögen, PPE, Einwirkenergie, Störlichtbogenenergie Warc, Boxtest, arc flash, cal/cm², Arc flash protective, Lichtbogenschutzklasse.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.