|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1883-501040105 Herst.-Nr.: 550583EU09 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 00 (500V AC), Kategorie AZC, Lichtbogenschutz nach GS-ET 42.1: APC 1, ohne Innenausstattung, Material Latex, Größe 9, Länge ca. 360 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh, Elektrikerhandschuhe, Handschuhe für Elektriker, Schutzhandschuhe für Arbeiten unter Spannung, Handschuhe nach IEC 60903, Gummihandschuhe für Elektriker, AuS Handschuh, Handschuhe mit Lichtbogenschutz Klasse 2, PSAgS, Schutz vor Störlichtbögen, PPE, Einwirkenergie, Störlichtbogenenergie Warc, Boxtest, arc flash, cal/cm², Arc flash protective, Lichtbogenschutzklasse. |
|  |  |
| |