Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 10
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 10
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 10
Isolierende Handschuhe Kl. 0, Größe 10
Artikel-Nr.:
     C1883-501040010
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5504E1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, Größe 10 Farbe Orange, ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang Störlichtbogengeprüft im Boxtest GS-ET42-1 APC 1, mit Unterziehhandschuh 5509Exx APC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5507E
ab € 31,13*
Zubehör
PREISING
5509E10
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.