Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierende Handschuhe Klasse 0, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Größe 8
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Größe 8
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Größe 8
Isolierende Handschuhe Klasse 0, Größe 8
Artikel-Nr.:
     C1883-501040008
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5504E1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, Größe 8 Farbe Orange, ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang Störlichtbogengeprüft im Boxtest GS-ET42-1 APC 1, mit Unterziehhandschuh 5509Exx APC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 37,66*
€ 44,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5507E
ab € 31,13*
Zubehör
PREISING
5509E08
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.