Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Extender mit eingebautem Switch - DisplayPort, VGA und HDMI over CAT5 oder CAT6 - bis zu 4K
Artikel-Nr.:
     C1880-STDHVHDBT
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STDHVHDBT
EAN/GTIN:
     0065030864572
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Extender
HDMI Switch
Dieses kompakte Extender-Kit mit mehreren Eingängen weitet Ihre Videosignalreichweite mithilfe von HDBaseT™-Technologie bis zu 70 Meter über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel aus. Es verfügt über einen integrierten Video-Switch, der die Wahl des Ausgabesignals aus vier unabhängigen Videoquellen erlaubt (2 x HDMI, 1 x VGA und 1 x DisplayPort). Der Video-Extender unterstützt die Auflösungen Ultra HD 4K und Full HD 1080p sowie begleitendes 7.1-Audio.

Switch und Extender in einem mit nahtlosem Multi-Schnittstellen-Betrieb
Dieser HDBaseT-Extender verfügt über einen integrierten Switch, sodass Sie zwei HDMI-Quellen sowie eine VGA- und eine DisplayPort-Videoquelle an dasselbe entfernte HDMI-Display anschließen können, ohne zusätzliche Adapter oder einen separaten Video-Switch zu benötigen.

Mit seiner Unterstützung für HDBaseT ist dieser Extender die perfekte Lösung, wenn Sie in Ihrem Klassen- oder Konferenzraum ein großes Display aufstellen möchten. BYOD-Laptops mit HDMI-, DisplayPort- oder VGA-Ausgang können ihren Bildschirminhalt so mit dem ganzen Raum teilen.

Mühelose Steuerung mit automatischem oder Prioritäts-Switching
Der Betrieb des Extender-Switches erfolgt mühelos in einem von zwei Auto-Switching-Modi: Switching mit automatischer Erkennung (neu angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und ausgewählt) oder Prioritäts-Switching (Sie wählen einen Standard-Port für automatisches Switching aus).

Das Extender-Kit mit mehreren Eingängen eignet sich perfekt für Digital Signage-Anwendungen, um z. B. eine ausgefallene Videoquelle automatisch vom Switch durch eine zweite Quelle ersetzt wird, um Unterbrechungen der Wiedergabe zu vermeiden. Darüber hinaus ermöglicht die HDBaseT das Anschließen eines entfernten Digital Signage-Displays über ein Kit zur Verringerung potenzieller Fehlerstellen.

Mühelose Integration mit Ihrer bestehenden Infrastruktur
Das Kit überträgt das Videosignal über ein einziges Kabel, während andere Video-Extender-Systeme oft zwei Kabel benötigen und nur schlechte Audio-Unterstützung bieten. Das Übertragen von Videosignalen mit einem Kabel reduziert potenzielle Fehlerstellen und senkt gleichzeitig die Kosten für Verkabelung.

Weil der HDBaseT-Extender herkömmliche CAT5e-, CAT6- oder CAT7-Kabel verwendet, kann er in bestehenden Ethernet-Infrastrukturen in großen Gebäuden wie etwa Shoppingcentern, Stadien, Schulen oder Krankenhäusern verwendet werden. Damit wird er zur idealen Lösung für den Einsatz von Digital Signage.

Erstaunliche 4K-Bildqualität aus großer Entfernung
Durch die bereits ab 9 Meter abnehmende Signalqualität von HDMI-Kabeln kann es auch bei kürzeren Entfernungen schwierig werden, die brillante 4K-Videoqualität aufrecht zu erhalten. Doch Sie werden erstaunt sein, wie die Qualität Ihrer Ultra-HD-Bilder dank HDBaseT auch in 40 m Entfernung von der Videoquelle bei vierfacher Full-HD-Auflösung nichts an Brillanz einbüßt.

Selbst wenn Sie nicht 4K-Video übertragen: HDBaseT unterstützt High-Definition 1080p und geringere Auflösungen in sogar bis zu 70 m Entfernung unterstützt, können Sie sicher sein, dass dieser Transmitter für jede HDMI-Videoquelle und -Anzeige verwendet werden kann.

Was ist HDBaseT?
HDBaseT ist ein latenzfreier Standard für die Videoübertragung, der im Begriff ist, die Übertragung von HDMI zu revolutionieren. HDBaseT verwendet eine fortschrittliche Modulationsmethode, die erlaubt, unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video mit zusätzlichen Signalen über ein einziges Ethernet-Kabel zu übertragen. Es ermöglicht größere Flexibilität als herkömmliche HDMI-Extender und größere Entfernungen als reine HDMI-Kabel. Damit wird HDBaseT zur klaren Wahl jedes Systemintegrators und -designers, da es so viele Funktionen mit nur einem Kabel erfüllen kann.

Der STDHVHDBT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.
Weitere Informationen:
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
DisplayPorts in:
1
3,5 mm (1/8-inch) in:
Ja
Fernbedienung (IR) input:
1
Fernbedienung (IR) output:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Paketgewicht:
1682 g
Breite:
160 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
918 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, NA, UK
Schnellstartübersicht:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Breite des Versandkartons:
322 mm
Höhe des Versandkartons:
262 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Audio-Unterstützung:
Ja
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Audio-System:
Multikanal
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Fernbedienungstyp:
IrDA
Rack-Einbau:
Ja
Plug:
Ja
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
HDBaseT zertifiziert:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH, TAA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,24*
€ 810,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,66*
€ 788,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,86*
€ 703,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.