Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m
StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m
StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m
StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m
StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m
StarTech.com HDMI over Cat6 Ethernet Extender - Power over Cable - bis zu 70m
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HDBT20S
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBT20S
EAN/GTIN:
     0065030877862
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Erweitern Sie HDMI über CAT5/CAT6-Kabel zu einem entfernten Standort, mit Unterstützung für 4K 60 Hz bei 30 m und 1080p 60 Hz bei 100 m.

Dieser HDMI-über-CAT6-Extender überträgt Ihr HDMI Audio/Video-Signal an einen bis zu 70 m entfernten Standort.

Sichern Sie sich 4K bei 60 Hz in einer Entfernung von 30 m

Dieser HDMI-über-CAT6-Extender erhält die Qualität Ihrer Ultra-HD-4K-Bilder auf bei einer Entfernung von 30 m von der Videoquelle. Wenn Sie keine 4K-Videos abspielen, unterstützt dieser Extender High-Definition 1080p 60 Hz und niedrigere Auflösungen sogar auf größere Entfernungen von bis zu 7 m von Ihrer HDMI-Quelle.

Durch die vollständige Unterstützung für Ihre HDMI 2.0-Geräte einschließlich 4K-Auflösung bei 60 Hz kann dieser Extender Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s übertragen. Das macht ihn zur idealen Lösung für die Ausführung hochauflösender Aufgaben, die höchste Farbgenauigkeit erfordern. Für reibungslose Video- und Farbübergänge bietet der Extender 4:4:4-Farbunterabtastung durch visuell verlustfreie Kompression. Dies bedeutet, dass jeder Pixel seine eigene, einzigartige Farbe erhält.

Vereinfachte Einrichtung

Der HDMI-über-CAT6-Extender bietet Ihnen eine problemlose Lösung für Ihr Digital-Signage-Projekt. Der Extender benötigt lediglich ein einzelnes CAT5e- oder CAT6-Kabel. Sie benötigen also keine neue Infrastruktur in Ihrem Büro, um das HDMI-Signal auzuweiten. Darüber hinaus unterstützt dieser HDMI-Extender Power Over Cable (POC), d. h. Sie müssen lediglich ein Netzteil an entweder Ihren Transmitter oder Ihren Receiver angeschlossen haben. Für eine diskrete und professionelle Installation ist zudem Montage-Hardware im Lieferumfang enthalten.

Der ST121HDBT20S ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Genießen Sie herausragende Videoqualität auf unglaubliche Entfernungen mit UHD 4K 60 Hz-Auflösung bei bis zu 30 m und 1080p 60 Hz bei bis zu 70 m.
- Problemlose Einrichtung mit Video und Stromversorgung über ein einzelnes CAT5e- oder CAT6-Kabel
- Elegante, professionelle Installation dank optionaler mitgelieferter Montage-Hardware
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse:
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse:
1
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Fernbedienung (IR) input:
2
Fernbedienung (IR) output:
2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Paketgewicht:
800 g
Breite:
76 mm
Tiefe:
293 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
1600 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
18 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1 A
Externes Netzteil:
Ja
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellstartübersicht:
Ja
IR-Blaster enthalten:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
323 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen:
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen:
Status
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Material:
Aluminium
Gummifüße:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.