Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter
StarTech.com 15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter
StarTech.com 15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter
StarTech.com 15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-SATPCIEXADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATPCIEXADAP
EAN/GTIN:
     151903391129
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
Adapter SATA
Verwandelt zwei 15-polige SATA Stromversorgungsanschlüsse in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss

Das SATA-auf-PCI Express-Videokarten-Stromadapterkabel SATPCIEXADAP bietet einen 6-poligen PCI Express-Stromanschluss (Buchse) und zwei 15-polige SATA-Stromanschlüsse (Stecker) und ist somit eine kostengünstige Lösung zum Anschließen einer PCIe-Videokarte an Serielle ATA-Stromanschlüsse einer Computerstromversorgung, sodass die Stromversorgung nicht wegen Videokartenkompatibilität aufgerüstet werden muss.

Dieses SATA-auf-PCI Express-Videokarten-Stromadapterkabel ist fachkundig entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Konvertiert zwei 15-polige Serial ATA-Stromanschlüsse in einen 6-poligen PCIe-Anschluss
- Eliminiert die Notwendigkeit einer Aufrüstung der vorhandenen SATA-Stromversorgung für die Verwendung einer PCI Express-Videokarte
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
23 g
Breite:
31.2 mm
Tiefe:
152.4 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
15 g
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
SATA 15-Pin
Anschluss 2:
PCI-E (6-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.