Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
StarTech.com 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
StarTech.com 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
StarTech.com 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
Artikel-Nr.:
     C1880-SATAPOWADPL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATAPOWADPL
EAN/GTIN:
     851975720628
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom

Dieser Molex-auf-90-Grad-SATA-Netzadapter SATAPOWADPL hat einen 4-poligen Molex (LP4)-Stecker und einen linksgewinkelten 90-Grad-SATA-Netzanschluss (Buchse), mit der Sie eine Serial ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Anschluss mit Strom versorgen können. So sparen Sie die Aufrüstung der Computerstromversorgung für Kompatibilität mit der SATA-Festplatte.

Der 90-Grad-SATA-Netzanschluss (linksgewinkelt) erleichtert das Anschließen eines SATA-Laufwerks, das in schwer erreichbaren oder engen Stellen installiert ist, und vermeidet die Belastung von Anschluss und Kabel.

Dieser LP4-auf-SATA-Adapter ist abgesichert durch eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Kompatibilität mit 2,5- und 3,5-Zoll Serial ATA-Festplatten macht die Verwendung von neueren SATA-Festplatten mit älteren Netzteilen möglich und spart so die Kosten für eine Aufrüstung der Stromversorgung.
- Dank des linksgewinkelten 90-Grad-SATA-Stromanschlusses kann dieses Kabel dort verwendet werden, wo normale Kabel mit geradem Anschluss nicht möglich sind. So können auch enge Stellen genutzt und die Belastung von Kabel und SATA-Anschluss des Laufwerks minimiert werden.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
0.7 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
23 g
Gewicht:
15 g
Kabellänge:
0.1524 m
Anschluss 1:
SATA 15-Pin
Anschluss 2:
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Links
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Zertifizierung:
REACH, CE
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.