| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-SATAPOWADAP Herst.-Nr.: SATAPOWADAP EAN/GTIN: 0065030796330 |
| |
|
| | |
| Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.
Dieses 15 cm lange, 4-polige (LP4) Molex-auf-SATA-Netzadapterkabel hat einen 4-poligen (LP4) Stecker und eine SATA-Buchse, mit der Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmliche LP4-Anschluss mit Strom versorgen können. So sparen Sie die Aufrüstung der Computerstromversorgung für Kompatibilität mit der SATA-Festplatte.
Dieser Molex-auf-SATA-Adapter ist abgesichert durch eine lebenslange StarTech.com-Garantie.
The StarTech.com Advantage
- Kompatibilität mit 2,5- und 3,5-Zoll Serial ATA-Festplatten macht die Verwendung von neueren Festplatten mit älteren Netzteilen möglich - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie und kostenloser technischer Betreuung. Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 120 mm | Verpackungshöhe: | 10 mm | Paketgewicht: | 12 g | Gewicht: | 8 g | Jackenmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Kabellänge: | 0.152 m | Anschluss 1: | Molex (4-pin) | Anschluss 2: | SATA 15-Pin | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Zertifizierung: | REACH, CE | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, PC-Stromkabel P4, Adapter SATA, SATA Adapter, S-ATA Kabel, SATA Kabel, SATA Stromadapter, S-ATA Powerkabel, S-ATA Stromkabel, SATA Powerkabel, SATA Stromkabel, startech displayport adapterkabel, adapterkabel dvi |
| | |
| |