Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
StarTech.com 8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
StarTech.com 8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
StarTech.com 8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
StarTech.com 8 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Breakout Kabel - Low Profile
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX8S950LP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX8S950LP
EAN/GTIN:
     0065030825108
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Computer 8 serielle RS232-Ports über einen einzigen Low-Profile PCI Express-Steckplatz hinzu.

Die 8-Port PCI Express-Low Profile-Seriell-Adapterkarte mit Donglekabel PEX8S950LP bietet 8 serielle RS232-Anschlüsse über einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit Datenübertragungsraten von bis zu 921 Kbit/s. Sie ist perfekt geeignet für eine Vielzahl von seriellen Peripheriegeräten, einschließlich Drucker, Scanner, Industriesteuerungen usw.

Der Adapter ist eine 8-Port-RS232-Seriell-Karten-Komplettlösung mit 2 Breakout-Kabeln mit jeweils 4 DB9-Anschlüssen für insgesamt 8 Ports. Da die serielle Adapterkarte für den Einbau in Klein-/Mikrocomputergehäuse konzipiert wurde, ist sie die ideale Lösung zum Hinzufügen von zusätzlichen Ports bei eingeschränktem Platz. Zudem wird diese vielseitige Karte mit 2 Standard-Slotblechen für Kompatibilität mit Standardgehäusen geliefert.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Mit 2 Breakout-Kabeln zum Vermeiden von zu engen Verbindungen
- Vorkonfiguriert mit Low Profile-Slotblechen und geliefert mit 2 Standard-Slotblechen für Kompatibilität mit fast jedem Computergehäuse
- Einfach zu installieren und zu verwenden und mit schrittweiser Anleitung für eine problemlose Integration in Ihr System
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zertifizierung:
TAA, FCC, CE
Breite des Versandkartons:
755 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
159 mm
Verpackungstiefe:
285 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
720 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
8
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
20 mm
Tiefe:
157 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
559 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
PLX/Oxford - OXmPCI952
Baudrate:
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
128 B
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Stop bits:
1, 1.5, 2
Parity bit:
Eben, Nein, Ungerade
Flusskontrolle Typ:
RTS/CTS, XON/XOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,92*
€ 1.435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,34*
€ 1.405,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,43*
€ 1.353,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,80*
€ 1.281,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,26*
€ 1.236,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.