Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
StarTech.com 2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX2S1P553B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S1P553B
EAN/GTIN:
     163120769575
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
Fügen Sie Ihrem PC einen Parallelport und zwei serielle RS-232-Ports über PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Die PCI Express-Seriell-/Parallel-Karte mit Breakout-Kabel PEX2S1P553B vereint die Funktionalität von Parallel- und Seriellkarten durch Hinzufügen von 2 seriellen RS232-Ports und 1 parallelen Port über einen einzigen PCI Express (PCIe)-Steckplatz.

Die Karte ist dank Low Profile-/Halbhöhen-Design und mitgeliefertem Standard-Slotblech für fast jeden Computer geeignet. Das mitgelieferte Breakout-Kabel macht aus einem einzigen Anschluss der Karte 3 Ports und vermeidet so zu enge Verbindungen, wie sie häufig bei festen/statischen Ports auftreten. Kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich DOS, Windows 7/Server 2008 R2/Vista/XP/Server 2003/2000/98SE (32/64 Bit), Linux und Mac OS X.

Die Karte verfügt über ein systemeigenes Einzelchip-Design für optimale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Leistung um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen (Brückenchip-)Karten.

Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX2S1P552B-Karte.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

The StarTech.com Advantage

- Breakout-Kabeldesign mit Low Profile- und Standard-Slotblechen bietet eine vielseitige Lösung zum Hinzufügen von 3 zusätzlichen Ports (2 serielle, 1 paralleler) über einen einzigen Steckplatz für fast jedes Systems, einschließlich integrierter Anwendungen mit beschränktem Platz.
- Systemeigenes Einzelchip-Design reduziert CPU-Last für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit
- Unterstützung für einen Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich 64-Bit-Windows-Systeme, für einfache Integration in gemischte Umgebungen
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
Seriell
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
317 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Parallel, Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte:
Niedriges Profil
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse:
1
Breite:
23 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
79 mm
Gewicht:
225 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Windows Embedded POSReady 2009, Windows XP Embedded
Chipsatz:
ASIX - MCS9901CV-CC
Baudrate:
230.4 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
256 B
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung:
8 Bit
Unterstützung EPP und ECP:
Ja
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.