Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St
StarTech.com 30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St
StarTech.com 30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St
StarTech.com 30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St
Artikel-Nr.:
     C1880-LP4SATAFM12
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LP4SATAFM12
EAN/GTIN:
     0065030854511
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Versorgen Sie ein LP4-Molex-Gerät über einen SATA-Stromanschluss am Computernetzteil mit Strom

Mit dem SATA-auf-LP4-Stromkabeladapter können Sie 4-polige Molex-Geräte (z. B. Festplatte, DVD-ROM-Laufwerk, Add-In-Karte usw.) über einen SATA-Stromanschluss am Computernetzteil mit Strom versorgen. Das Kabel bietet 30 cm Kabellänge, sodass Sie die Geräte nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.

Dieses 30-cm-SATA-auf-Molex-Kabel besteht nur aus hochwertigen Materialien und wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Es wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Platzieren Sie Geräte nach Bedarf im Computergehäuse mit einem verlängerten Stromanschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
9 mm
Paketgewicht:
21 g
Breite:
30 mm
Tiefe:
304.8 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
16 g
Kabellänge:
0.3048 m
Anschluss 1:
SATA 15-Pin
Anschluss 2:
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Zertifizierung:
CE, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.