Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
StarTech.com 2m HDMI auf DVI-D Kabel (St/St)
Artikel-Nr.:
     C1880-HDDVIMM2M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDDVIMM2M
EAN/GTIN:
     0065030844666
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem 2 m langen Kabel HDDVIMM2M für die Verbindung von HDMI® zu DVI-D können Sie eine DVI-D-Videokarte (oder ein anderes DVI-D-Ausgabegerät) an ein Display mit HDMI-Technologie anschließen; das Kabel ist für den bidirektionalen Betrieb geeignet und ermöglicht die Rückwärtskonfiguration, bei der digitale Videos von einem HDMI-fähigen Ausgabegerät auf ein DVI-D-fähiges Display übermittelt werden. Dieses Hochleistungskabel ist ein wertvolles Zubehör für digitale Leitsysteme, Multimedia- oder Heimkino-Anwendungen und wurde speziell für die bestmögliche Bildwiedergabe mit HDMI-Technologie oder digitalen DVI-Verbindungen entwickelt. Dieses widerstandsfähige HDMI-DVI-D-Kabel verfügt über eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die Rückwärts-Konfigurierbarkeit des Zweiwegesystems bietet einen zweifachen Nutzen im Vergleich zu einem herkömmlichen HDMI®-DVI-D-Kabel. Dadurch sind Sie in der Lage, ein HDMI-fähiges Ausgabegerät an ein DVI-D-Display, oder ein DVI-D-Ausgabegerät an ein HDMI-fähiges Display anzuschließen
- Stellt die Kompatibilität zwischen zwei unterschiedlichen digitalen Video-Schnittstellen sicher, für Anwendungen, die Bilder von erstklassiger Schärfe und Qualität erfordern
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Kombination von Video mit hoher Bandbreite mit digitalen Audioverbindungen in einem einzigen Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
180 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
28
Plug:
Ja
Kabelschirmung:
Aluminium mylar foil
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
160 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.