Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Component auf HDMI Video-Konverter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Component auf HDMI Video-Konverter mit Audio
StarTech.com Component auf HDMI Video-Konverter mit Audio
StarTech.com Component auf HDMI Video-Konverter mit Audio
StarTech.com Component auf HDMI Video-Konverter mit Audio
StarTech.com Component auf HDMI Video-Konverter mit Audio
Artikel-Nr.:
     C1880-CPNTA2HDMI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CPNTA2HDMI
EAN/GTIN:
     0065030824682
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Sonstige
Video Converter
Schließen Sie eine Component Video-Quelle mit Audio an Ihren HDMI-Monitor an

Mit dem Component-auf-HDMI Video-Konverter mit Audio CPNTA2HDMI können Sie analoges Component Video (YPbPr und YCbCr) mit entsprechendem Audio (digital oder analog) zu einem einzigen HDMI-Ausgang konvertieren und kombinieren.

Der Component-auf-HDMI-Konverter unterstützt High Definition-Videoauflösungen von bis zu 1080p und 5.1-Kanal-Audio und bietet so die Qualität und den Komfort von HDMI ohne die Kosten für eine Aufrüstung der Ausgabegeräte für HDMI-Kompatibilität.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die Konvertierung von Component Video mit Audio auf HDMI erspart Ihnen die Kosten für die Aufrüstung Ihrer Videoquellgeräte für Kompatibilität mit neueren Displays
- Einfache und problemlose Einrichtung dank einfacher Plug and Play-Installation ohne Softwareanforderungen
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
190 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Externes Netzteil:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS, CE, FCC
Mitgelieferte Kabel:
Komponente
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
115 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
567 g
Unterstützte Video-Modi:
1080p
HDCP:
Ja
Ausgangsschnittstelle:
HDMI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.