Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Matrix Extender, Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-MX373 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX373 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Techly IDATA HDMI-MX373 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-MX373
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-MX373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Sender für Matrix Switch mit HDMI Extender bis zu 120m über Infrarot Bietet eine zuverlässige Übertragung von HDMI Netzwerkkabel Cat. 5/6 Ermöglicht die Signalerweiterung über LAN mit IGMP Unterstützt die Kaskadierfunktion Unterstützt TCP/IP Bietet eine gute Signalstabilität und reduziert Störungen Weit verbreitet in Bereichen, die Full-HD benötigen, wie z. B. bei Werbekampagnen, Darstellungen neuer Produkte, CCTV-Systemen, etc. Eigenschaften Netzwerkkabel: UTP/STP Cat. 5e/6 Länge des Kabels zwischen allen Geräten: bis zu 80m Cat. 5, bis zu 100m Cat. 5e, bis zu 120m Cat. 6 Switch Eigenschaften: Unterstützung des Netzwerkmanagements und IGMP Snooping / IGMP. Unterstützung der Netzwerk-Bandbreite bis zu 100m Infrarot-Fernbedienung: Infrarot-Frequenzsignal bei 20-60kHz Verbrauch: Senden 3W, Empfangen 3W Stromversorgung: DC 5V / 1A (x2) Farbe: Schwarz Unterstützte Auflösungen Auflösungen Eingang: 480i / 60Hz, 480p / 60Hz, 576i / 50Hz, 576p / 50Hz, 720p / 50/60Hz, 1080i / 50/60Hz, 1080p / 50/60Hz Auflösungen Ausgang: 480p / 60Hz, 576p / 50Hz, 720p / 50/60Hz, 1080p /50/60Hz Installationsanforderungen HDMI-Quelle (Grafikkarte des Computers, DVD, PS3 usw.) Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss Netzwerk-Switch mit IGMP Snooping oder IGMP Anschluss des Netzwerkkabels Cat. 5e/6 oder höher Installationsanweisung Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung. Hier beschrieben stehen wichtige Informationen und Anweisungen, die bei der Verwendung mehrerer Geräte (Sender und Empfänger) durchgeführt werden müssen. Wie z.B. die feste Vergabe von MAC- und IP-Adressen von den Sender- und Empfänger-Geräten, sowie die IGMP Einstellungen im Switch Abmessungen Breite: 130mm Tiefe: 86mm Höhe: 25mm Zertifizierungen CE FCC RoHS WEEE Inhalt der Packung 1x LAN HDMI-Sender 1x Verlängerungskabel der Infrarot-Schnittstelle 1x Bedienungsanleitung 1x Netzteil DC 5V / 1A
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: techly hdmi extender, audio übertrager, HDMI, Techly, Extender, Matrix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.