Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDBIT Extender Sender/Empfänger over IP, mit IR, 120m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-EXTIP-383
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXTIP-383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Optischer Sender
techly hdmi extender
hdmi extender
Der HDMI HDBitT Extender Set bietet alle Vorteile der neuesten Übertragungstechnik – HDbitT. Es ermöglicht die Erweiterung des HDMI-Audio / Video Signals mit einer Auflösung von 1080p / 60Hz bis zu 120m über ein einziges Netzwerkkabel. Der Extender unterstützt dazu die Infrarot-Signalübertragung, um die Medienwiedergabe des Quellgeräts von der Stelle aus zu steuern, an der sich das Display befindet. Technische Spezifikationen Extender-Set mit HDMI HDbitT Übertragungsprotokoll: HDbitT Unterstützte Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Netzwerkkabel: UTP / STP Cat. 5E / 6 Übertragungsstrecke bis zu 120m und bis 1080p / 60Hz Full HD mit einem einzigen Cat. 6 Kabel Infrarot-Signal: Unterstützt Infrarot-Geräte 20-60KHz Betriebstemperatur: 0°C - 60°C Stromversorgung DC5V / 1A (Netzteil inklusive) Verbrauch Sender: 3,5W Verbrauch Empfänger: 3W Installationsanforderungen HDMI-Quellgerät (Computergrafikkarte, DVD, PS3, HD-Überwachungsgeräte usw.) HDMI-Bildschirme wie z. B. SDTV, Projektor mit HDMI-Anschluss Netzwerkkabel: Netzwerkkabel UTP / STP Cat. 5e / 6, die der Norm EIA568B entsprechen Übertragungslänge: Cat. 5 / 80 m, Cat. 5e, 100 m / Cat. 6, 120 m Anschlussmöglichkeiten: Point-to-Point-Verbindung: Bis zu 120 m Reichweite über ein einziges Cat. 6-Kabel (mit einem hochwertigen Kabel bis zu 150 m möglich) Verbindung mit Repeater: Mit einem Repeater können unbegrenzte Erweiterungen erreicht werden (kaskadierbar) Point-to-Multipoint-Verbindung: Bei Verwendung von einem Sender, einem Switch und mehreren Empfängern ist eine Extender- und Splitter-Funktion möglich. Anmerkung: Wir empfehlen die Verwendung eines Gigabit-Switches (1000Mbps) für die LAN-Übertragung Abmessungen Breite: 96,8 mm Tiefe: 94 mm Höhe: 23,7 mm Zertifizierungen EC FCC RoHS WEEE
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Extender, HDBitT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI2-RIP4KT
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.