Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13-27 Zoll Seite and Seite, mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-382-D
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-382-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
• Doppelte Halterung für Schreibtisch, besonders geeignet für 2 Monitore, schafft Platz und Ordnung, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung der Betrachtungswinkel, der Höhen und der Drehungen für beste Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen • Installation mit Klemme "C"""" oder durch Schraubbefestigung Eigenschaften • Schreibtischbefestigung für 2 Monitore 13""""-27"""" nebeneinander • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Schneller Abbau der VESA-Halterung möglich • Maximal tragbares Gewicht: 20 kg (jede VESA-Halterung 10 kg) • Maximal einstellbare Höhe: 450 mm • Höhenverstellbar mit einer beständigen Klemmvorrichtung um die Befestigung am Schreibtisch dauerhaft und zuverlässig zu sichern • Integriertes Kabelmanagement • Komplette Anpassung möglich, der Monitor kann geneigt und gedreht werden, für maximale Sichtflexibilität • Farbe: Schwarz Abmessungen • Breite des Fußes: 93 mm • Tiefe des Fußes: 93 mm • Maximal einstellbare Höhe der VESA-Halterungen: 450 mm Inhalt der Packung • Zweifache Monitorhalterung für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Tragkraft:
20 kg
Breite:
93 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-MS-481
ab € 13,42*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-S311L
ab € 55,80*
Zubehör
Techly
ICA-LCD 316S
ab € 29,37*
Zubehör
Techly
ICA-LCD G32
ab € 44,53*
Zubehör
Techly
ICA-MS-461E
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.