Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor / Laptop Ablagetisch, schwarz, 370 x 235 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-MS-481
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-MS-481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitor- / Laptopständer aus Metall Bietet optimale Sicht auf den Monitor dank Höhenverstellung Rutschfeste Gummipuffer schützen die Arbeitsfläche vor KratzernBietet mehr Platz durch das Anheben des Monitors Das offene Design bietet eine bessere LuftzirkulationEntwickelt für Home Entertainment oder für das Büro Technische DatenMaterial: MetallOberflächenausführung: GummiFarbe: schwarzGeeignet für: Drucker, Monitore, Laptops und andere Bürogeräte GrößeBreite: 370 mmTiefe: 235 mmHöhe: 120 mm Höhenverstellung100mm / 120mm / 140mm PackungsinhaltMetallständer für den Schreibtisch
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Breite:
370 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
235.0 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, bildschirmständer, Glas, Techly, TV / LCD Halterungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
3500
€ 1,97*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-2500
€ 40,06*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-350-D
€ 50,36*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-LCD-3410
€ 60,08*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-382-D
€ 50,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.