Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 737AP - Einbau Non-Touch, Edelstahl Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 737AP - Einbau Non-Touch, Edelstahl Unterputz
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 737AP - Einbau Non-Touch, Edelstahl Unterputz
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3109240
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3109240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender edelstahl
stoffhandtuchspender

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 737AP - Einbau Non-Touch, Edelstahl Aufputz

Stoffhandtuchspender NT:
Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit Sensor zur automatischen Ausgabe und Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Oberfläche fein matt gebürstet.

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion berührungslos ausgegeben und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Handtuchende eingerollt. Frisches und benutztes Einmal-Handtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar.

Zusammenfassung:
…Stück Stoffhandtuchspender NT zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 × 0,21 m. Format: 900 × 410 × 272 mm. Sensorgesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmal-Handtuchs und Rollenendes. Gehäuse aus robustem Edelstahl, fein matt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Liefern und Montieren, ohne Handtuchrolle.
Fabrikat: Typ 737 AP

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen.

Montage:
Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an den Befestigungspunkten der Rückwand befestigen. Rahmenunterkante ca. 1.000 mm über Fußboden-Oberkante. Kabel durch Kabelaustrittsbohrung führen. Von Spenderoberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Elektroanschluss:
230 V/ 50 Hz. Arbeitsstrom während max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 × 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Bitte beiliegende Montageanleitung beachten.

Weitere Suchbegriffe: ObjectLine Stoffhandtuchspender, Handtuchspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.882,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,27*
€ 2.451,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,47*
€ 2.401,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,88*
€ 2.302,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,02*
€ 2.269,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,67*
€ 2.240,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3109220
ab € 1.708,29*
Ähnlich
CWS
3109210
ab € 1.997,04*
Ähnlich
CWS
3109230
ab € 2.198,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.