Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 733AP - Einbau, Edelstahl, Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 733AP - Einbau, Edelstahl, Aufputz
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 733AP - Einbau, Edelstahl, Aufputz
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3109220
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3109220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender edelstahl
stoffhandtuchspender

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 733AP - Einbau, Edelstahl, Aufputz

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Seine robuste Bauweise und das anpassungsfähige Design geben dem Objektbau auch bei betriebsarmer Beanspruchung eine dezente Eleganz.

Stoffhandtuchspender mechanisch:
Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit automatischem mechanischem Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Oberfläche fein matt gebürstet.

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Handtuchende eingerollt. Frisches und benutztes Einmal-Handtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar.

Zusammenfassung:
…Stück Stoffhandtuchspender zur Aufputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 × 0,21 m. Format: 900 × 410 × 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmal-Handtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, fein matt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Liefern und Montieren, ohne Handtuchrolle.
Fabrikat: Typ 733 AP

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen.

Montage:
Als Aufputzversion mittels der beiliegenden 4 Schrauben an der Rückwand befestigen. Rahmenunterkante ca. 1000 mm über Fußboden-Oberkante. Von Spenderoberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Weitere Suchbegriffe: ObjectLine Stoffhandtuchspender, Handtuchspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.713,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,72*
€ 2.338,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,57*
€ 2.295,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,33*
€ 2.162,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,49*
€ 2.093,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,23*
€ 2.038,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3109210
ab € 2.002,10*
Ähnlich
CWS
3109240
ab € 1.895,80*
Ähnlich
CWS
3109230
ab € 2.185,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.