Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 733UP - Einbau, Edelstahl Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 733UP - Einbau, Edelstahl Unterputz
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 733UP - Einbau, Edelstahl Unterputz
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3109210
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3109210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender edelstahl
stoffhandtuchspender

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 733UP - Einbau, Edelstahl Unterputz

Die zeitlose und vollhygienische Lösung in Edelstahl. Seine robuste Bauweise und das anpassungsfähige Design geben dem Objektbau auch bei betriebsarmer Beanspruchung eine dezente Eleganz.

Stoffhandtuchspender mechanisch:
Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit automatischem mechanischem Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Oberfläche fein matt gebürstet.

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Handtuchende eingerollt. Frisches und benutztes Einmal-Handtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar.

Zusammenfassung:
…Stück Stoffhandtuchspender zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 × 0,21 m. Format: 900 × 410 × 272 mm. Mit automatischem Einzug des benutzten Einmal-Handtuchs und Rollenendes, Zeitintervall einstellbar (8, 12, 16, 20 Sek.). Gehäuse aus robustem Edelstahl, fein matt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: Typ 733 UP

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen.

Montage:
Als Unterputzversion Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich an den Befestigungspunkten durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spenderoberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Weitere Suchbegriffe: ObjectLine Stoffhandtuchspender, Handtuchspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.997,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,29*
€ 2.709,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,22*
€ 2.625,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,96*
€ 2.490,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,51*
€ 2.427,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,04*
€ 2.376,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3109220
ab € 1.708,29*
Ähnlich
CWS
3109240
ab € 1.882,67*
Ähnlich
CWS
3109230
ab € 2.198,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.