Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 737UP - Einbau Non-Touch, Edelstahl, Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 737UP - Einbau Non-Touch, Edelstahl, Aufputz
CWS Stoffhandtuchspender, Typ 737UP - Einbau Non-Touch, Edelstahl, Aufputz
Skizze
CWS Logo
ObjectLine_Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3109230
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3109230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoffhandtuchspender
stoffhandtuchspender cws
stoffhandtuchspender edelstahl
stoffhandtuchspender

CWS ObjectLine Stoffhandtuchspender, Typ 737UP - Einbau Non-Touch, Edelstahl, Unterputz

Stoffhandtuchspender NT:
Stoffhandtuchspender zur Auf- und Unterputzmontage, für 21 cm breite Stoffhandtuchrollen mit Sensor zur automatischen Ausgabe und Einzug von Handtuch und Rollenende. Gehäuse Edelstahl, Oberfläche fein matt gebürstet.

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion berührungslos ausgegeben und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Handtuchende eingerollt. Frisches und benutztes Einmal-Handtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar.

Zusammenfassung:
…Stück Stoffhandtuchspender NT zur Unterputzmontage, für eine Stoffhandtuchrolle 35 × 0,21 m. Format: 900 × 410 × 272 mm. Sensorgesteuerte Handtuchausgabe, für normale und hohe Benutzerfrequenz programmierbar, mit Einzug des benutzten Einmal-Handtuchs und Rollenendes. Gehäuse aus robustem Edelstahl, fein matt gebürstet. Stoffhandtuchspender ist abschließbar. Komplett mit Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage.
Fabrikat: Typ 737 UP

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in der Einzelverpackung, mit Befestigungsmaterial und Schlüssel. Erstfüllung immer separat zu bestellen.

Montage:
Als Unterputzversion Ausschnittsmaße und Befestigungspunkte gemäß Montagezeichnung. Wanne mittels der beiliegenden 4 Schrauben seitlich durch die Wanne befestigen. Rahmen aufstecken. Von Spenderoberkante bis Decke mind. 250 mm Abstand halten, da Spenderhaube zum Austausch der Handtuchrollen nach oben aufgeklappt wird.

Elektroanschluss:
230 V/ 50 Hz. Arbeitsstrom während max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 × 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP). Bitte beiliegende Montageanleitung beachten.

Weitere Suchbegriffe: ObjectLine Stoffhandtuchspender, Handtuchspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.185,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,01*
€ 2.959,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,01*
€ 2.904,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,72*
€ 2.746,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,06*
€ 2.669,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,77*
€ 2.601,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
3109220
ab € 1.713,23*
Ähnlich
CWS
3109210
ab € 2.002,10*
Ähnlich
CWS
3109240
ab € 1.895,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.