Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 1-5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1402
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1402
EAN/GTIN:
     4042146180648
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
  • Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich in NM:
1-5 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
35.0 mm
Form:
mit Pilzkopf
Funktions-Attribut 1:
mit Quick Lock Verriegelung
Gewicht [g]:
460 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
18.0 mm
Herstellernummer:
516.1402
Gesamtlänge L in mm:
289.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
0,8 - 3,6
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017
Teilung Nm:
0.1
Variantenartikel:
516.1412
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NvedW-cIKjM
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.