Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-310.0422
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0422
EAN/GTIN:
     4042146545218
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • CE / EN 388 [4232] / EN 374 GKL
  • aus Nitril
  • mit Jersey gefuttert
  • einsetzbar für schwere und gefährliche Arbeiten
  • gut geeignet für Arbeiten mit Chemikalien, Ölen und Fetten
  • mit offenen Manschetten
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
9
Gewicht [g]:
155 g
Herstellernummer:
310.0422
Material1:
Nitril
Material2:
Jersey
Norm:
CE / EN 388 [4232] / EN 374 GKL
Variantenartikel:
310.0421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.