Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Elektriker-Werkzeugsatz, 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Variante VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1810
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1810
EAN/GTIN:
     4042146329504
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • robuster Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
mutifunktional
Gewicht [g]:
9400 g
Herstellernummer:
117.1810
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
ABS Hartschalenkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,09*
€ 996,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,33*
€ 977,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,93*
€ 953,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,71*
€ 937,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,23*
€ 922,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1271
ab € 30,46*
Sonstiges
KS Tools
117.1259
ab € 64,01*
Sonstiges
KS Tools
117.1291
ab € 32,03*
Sonstiges
KS Tools
117.1292
ab € 34,22*
Sonstiges
KS Tools
117.1275
ab € 28,19*
Sonstiges
KS Tools
117.1297
ab € 28,34*
Sonstiges
KS Tools
117.1277
ab € 30,58*
Sonstiges
KS Tools
117.1662
ab € 49,60*
Sonstiges
KS Tools
117.0524
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
117.0526
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
117.0534
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
117.0536
ab € 4,57*
Sonstiges
KS Tools
117.0502
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
117.0508
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
117.0512
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.