Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit mechanischen und thermischen Schutz, Größe 11, Klasse 4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0100
EAN/GTIN:
     4042146881088
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • IEC 61482-1-2 Klasse 2 (0,5s - 7kA)
  • mit anatomischer Passform
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
11
Electrosoft Klasse:
4
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
1100 g
Herstellernummer:
117.0100
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
410 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
36000V
Stärke mm:
0 mm
Variantenartikel:
117.0007
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.