Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit mechanischem Schutz, Größe 12, Klasse 2, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0077
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0077
EAN/GTIN:
     4042146880852
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • mit anatomischer Passform
  • mit mechanischen Schutz
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
12
Electrosoft Klasse:
2
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
117.0077
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
360 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
17000V
Stärke mm:
2 mm
Variantenartikel:
117.0066
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.