Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit Schutzisolierung, Größe 10, Klasse 4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0063
EAN/GTIN:
     4042146880715
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • mit anatomischer Passform
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.

Achtung: Überzieh-Handschuhe für mechanischen Schutz erforderlich!
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
10
Electrosoft Klasse:
4
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
669 g
Herstellernummer:
117.0063
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
410 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
36000V
Stärke mm:
3,5 mm
Variantenartikel:
117.0048
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.