Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhandschuh mit mechanischen und thermischen Schutz, Größe 12, Klasse 0, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0009
EAN/GTIN:
     4042146880463
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
  • dielektrische Latexhandschuhe
  • Isolierung nach DIN EN 60903
  • IEC 61482-1-2 Klasse 2 (0,5s - 7kA)
  • mit anatomischer Passform
  • antiallergisch behandelt
  • mit geradem Rand
  • UV geschützt verpackt

Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeuchtigkeit und der besseren Belüftung, Unterzieh-Handschuhe zu benutzen.
Weitere Informationen:
Bekleidungsgröße:
12
Electrosoft Klasse:
0
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
532 g
Herstellernummer:
117.0009
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60903
Gesamtlänge L in mm:
410 mm
Norm:
DIN EN 60903
Prüfzertifikat:
1000V
Stärke mm:
1,5 mm
Variantenartikel:
117.0007
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.