Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 750 Etiketten
Artikel-Nr.:
     339-S0929120
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0929120
EAN/GTIN:
     3501170929124
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
LabelWriter Etikett Vielzwecketikett
Produkt-Typbezeichnung:
Thermotransferetikett
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht klebend
Breite des Etiketts:
25
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
S0929120
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
alle Dymo LabelWriter
Höhe des Etiketts:
25
Produkttypbezeichnung:
Thermotransferetikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjetetiketten 20 x 20 mm, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Stück
€ 4,15*
ab € 9,63*
€ 13,59*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,85*
€ 13,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,93*
€ 13,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 13,86*
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.