Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
Artikel-Nr.:
     339-45804
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720840
EAN/GTIN:
     5411313452144
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C
laminiert ausgeführt:
Ja
Breite:
19
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
D1 Schriftband
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1-Band
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, 120P, 210D, 220P, 260P, 360D, 450D, PC II
Länge:
7
Druckfarbe:
Blau
Artikelbezeichnung:
D1 Schriftband
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Produkttypbezeichnung:
D1 Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
... > Dymo > TAPE > D1 - Con
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 14,05*
€ 19,97*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 20,07*
2 Tage
6
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 22,98*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 23,03*
2 Tage
6
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 23,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.