Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Band-B.19mm Band-L.7m Stand.blau auf weiß DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871918
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0720840
EAN/GTIN:
     5411313452144
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas) · die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen · wieder ablösbar · resistent gegen Wasser, Öle und Fette · temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C · Bandlänge 7 mWeitere technische Eigenschaften:· Typ: D1
Weitere Informationen:
Farbe:
blau auf weiß
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
7 m
Marke:
DYMO
Ausführung:
Standard
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 14,13*
€ 19,79*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 19,88*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,69*
€ 23,07*
Lager 1690
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 23,09*
1 Tag
6
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 35 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 45 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.