Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"D1-Schriftband ""Hochleistung"", Polyester, permanent haftend"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"D1-Schriftband ""Hochleistung"", Polyester, permanent haftend"
"D1-Schriftband ""Hochleistung"", Polyester, permanent haftend"
"D1-Schriftband ""Hochleistung"", Polyester, permanent haftend"
"D1-Schriftband ""Hochleistung"", Polyester, permanent haftend"
Artikel-Nr.:
     C1677-S0718070
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718070
EAN/GTIN:
     5411313169608
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf anspruchsvollen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Permanentes Polyesterband
Länge:
3.5 | 5.5
Werkstoff:
Polyester
Produkt-Typbezeichnung:
D1 Schriftband
Druckfarbe:
schwarz
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Breite:
19
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Polyesterband
laminiert ausgeführt:
Ja
Verwendung für Gerätetyp:
Alle Geräte mit D1 Bändern
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C
Produkttypbezeichnung:
D1 Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
... > Dymo > TAPE > D1 - Con
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.