| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0312690 Herst.-Nr.: S0312690 EAN/GTIN: 4006856505733 |
| |
|
| | |
| Hi-polymer Mine Feinmine. Für Zeichnungsträger: Papier. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Behälter mit Einfüllhilfe. Minenstärke: 0,7 mm. Härtegrad: HB. Minenfarbe: schwarz. Packungsart/-inhalt: 12 Stück, Dose. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Behälter mit Einfüllhilfe | Stärke der Mine: | 0,7 | Artikelbezeichnung: | hi-polymer Mine | Schreibfarbe der Mine: | schwarz | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | Feinmine | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Produkttypbezeichnung: | Feinmine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, druckbleistiftminen rotring 0,7mm, druckbleistift minen, druckbleistift-minen 0,7mm |
| | |
| |