Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallminen, 2,0 mm, HB, Schwarz, 1 Dose mit 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallminen, 2,0 mm, HB, Schwarz, 1 Dose mit 12 Stück
Fallminen, 2,0 mm, HB, Schwarz, 1 Dose mit 12 Stück
Fallminen, 2,0 mm, HB, Schwarz, 1 Dose mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0230451
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0230451
EAN/GTIN:
     4006856505238
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
Fallminen. Ausführung: für rotring 300. Stärke der Mine: 2,0 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Schreibfarbe der Mine: Schwarz. 1 Dose mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fallminen
Bezeichnung der Härte:
HB
Stärke der Mine:
2,0 mm
Schreibfarbe der Mine:
Schwarz
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
rotring 300
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.