Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent
IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     643-653080
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     622290
EAN/GTIN:
     0071701222909
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
laminiert ausgeführt:
Ja
Farbe des Schriftbandes:
klar
Produkt-Typbezeichnung:
Polyester Band
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Industrielles Beschriftungsband
Verwendung für Gerätetyp:
für Rhino 6000
Länge:
5.5
Werkstoff:
Polyester
Druckfarbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Rhino Band ID1
Breite:
19
Produkttypbezeichnung:
Polyester Band
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,66*
€ 19,00*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,81*
€ 19,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,85*
€ 19,57*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 20,01*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,38*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.