Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DYMO622290 Herst.-Nr.: 622290 EAN/GTIN: 0071701222909 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät Rhino Band ID1 Polyester
- Verwendung für Gerätetyp: für Rhino 6000
- Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Industrielles Beschriftungsband
- Material: Polyester ausgeführt
- Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 5,5 m x 19 mm
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/klar
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 19 mm | Bandfarbe: | transparent | Bandlänge: | 5.5 m | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.050 kg | Marke: | Dymo | Material: | PES (Polyester) | Schriftfarbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Recycling-Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf transparent, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,66* | € 19,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,87* | € 19,32* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 13,87* | € 19,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,40* | € 20,10* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,34* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|