Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-2093097 Herst.-Nr.: 2093097 EAN/GTIN: 3026980930974 |
| |
|
| | |
| DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen. Weitere Informationen: | | Breite: | 12 | Werkstoff: | Polyester | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | D1-Polyesterband Vorteilspack | laminiert ausgeführt: | Nein | Verwendung für Gerätetyp: | Label Manager | Länge: | 7 | Farbe des Schriftbandes: | weiß | Druckfarbe: | schwarz | Hersteller-Name: | Newell Brands |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 87,04* | € 110,64* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 88,30* | € 111,04* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 89,10* | € 112,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 90,74* | € 113,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 90,50* | € 113,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|