Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rOtring Visuclick Feinminenstift, 0,7 mm, 2B Weich, Pink Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rOtring Visuclick Feinminenstift, 0,7 mm, 2B Weich, Pink Transparent
rOtring Visuclick Feinminenstift, 0,7 mm, 2B Weich, Pink Transparent
rOtring Visuclick Feinminenstift, 0,7 mm, 2B Weich, Pink Transparent
Artikel-Nr.:
     C1677-2089094
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2089094
EAN/GTIN:
     3026980890940
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
rOtring Visuclick Feinminenstift. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Radierer vorhanden. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: Pink Transparent. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: 2B Weich.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
2B Weich
Farbe des Schaftes:
Pink Transparent
Radierer vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7 mm
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.