Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack, 89 x 25 mm, weiß, 350 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack, 89 x 25 mm, weiß, 350 Stück
LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack, 89 x 25 mm, weiß, 350 Stück
LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack, 89 x 25 mm, weiß, 350 Stück
LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack, 89 x 25 mm, weiß, 350 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1245851
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1933081
EAN/GTIN:
     0071701002440
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Thermoetikett für Etikettendrucker. Material: Kunststoff. Verwendung für Gerätetyp: LabelWriter. Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack. Größe Etikett (B x H): 89 x 25 mm. Farbe: weiß. Anzahl der Etiketten je Packung: 350 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite des Etiketts:
89
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LabelWriter Hochleistungsetiketten Vorteilspack
Verwendung für Gerätetyp:
LabelWriter
Höhe des Etiketts:
25
wieder ablösbar:
Nein

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 5 XL; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,885*
€ 108,575*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 83,05*
€ 108,96*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 115,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 108,575*
€ 129,20425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,285*
€ 120,52915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,695*
€ 112,68705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,885*
€ 99,82315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 217,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.