Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 0,7mm, HB, weinrot, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 0,7mm, HB, weinrot, 12 Stück
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 0,7mm, HB, weinrot, 12 Stück
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 0,7mm, HB, weinrot, 12 Stück
Druckbleistift Tikky RD Feinminenstift, 0,7mm, HB, weinrot, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-1904692
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904692
EAN/GTIN:
     3501170770474
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift, Drehbleistift Tikky RD Feinminenstift. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Mit Color-Code. Farbe des Schaftes: weinrot. Stärke der Mine: 0,7mm. Bezeichnung der Härte: HB. 12 Stück.
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
0,7mm
Artikelbezeichnung:
Tikky RD
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Color-Code
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift
Ausführung der Griffzone:
farbig abgesetzte 2 Komponenten-Griffzone für die rutschfeste ergonomische Tikky-Welle
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Farbe des Schaftes:
weinrot
Radierer vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.