Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss
IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss
IND-Schriftband für Rhino™, flexibles & reissfestes Nylon, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     643-652950
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18488
EAN/GTIN:
     0071701184887
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband
Länge:
3.5
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Druckfarbe:
Schwarz | schwarz
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
ID1
Werkstoff:
Nylon | Polyamid
Breite:
12
laminiert ausgeführt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, Temperatur-resistent, Easy Peel-Rückseite
Artikelbezeichnung:
Flexibles Nylonband
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Nettogewicht:
36
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,42*
€ 18,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,79*
€ 18,64*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 19,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 19,46*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,76*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.