Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss
DYMO® Original IND-Schriftband für Rhino™, Permanent Polyester, schwarz/weiss
Artikel-Nr.:
     643-652956
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18484
EAN/GTIN:
     0071701184849
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
5.5
Nettogewicht:
51
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO RhinoPRO 5000, 5200, 6000, ILP219
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Druckfarbe:
schwarz | Schwarz
laminiert ausgeführt:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
ID1
Produkttypbezeichnung:
Industrieband
Beschreibung der Besonderheiten:
UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperatur-resistent
Artikelbezeichnung:
Permanentes Polyesterband
Breite:
19
Produkt-Typbezeichnung:
Industrieband

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 12,69*
€ 16,72*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,84*
€ 16,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,98*
€ 17,23*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,43*
€ 17,62*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,45*
€ 18,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.