Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Durchm.: 10,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Durchm.: 10,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Durchm.: 10,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Durchm.: 10,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7905
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7905
EAN/GTIN:
     4044589401342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen
Gehör- und Augenschutz benutzen

Kombischild: Gehör- und Augenschutz benutzen


  • Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehör- und Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7902
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
11.A7907
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
21.A7907
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.