Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, 6 Stk/Bogen, Durchm.: 5,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.A7902
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7902
EAN/GTIN:
     4044589401335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild auf Bogen Gehör- und Augenschutz benutzen
Gehör- und Augenschutz benutzen

Kombischild: Gehör- und Augenschutz benutzen


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Gehör- und Augenschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Durchmesser:
5,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.