Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Aluminium, Durchm.: 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Aluminium, Durchm.: 20,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Aluminium, Durchm.: 20,0 cm
Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Aluminium, Durchm.: 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A7907
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7907
EAN/GTIN:
     4044589401526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt alumin...
Gebotsschild Gehör- und Augenschutz benutzen
Gehör- und Augenschutz benutzen

Kombischild: Gehör- und Augenschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Gehör- und Augenschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gehör- und Augenschutz benutzen, Durchm.: 20, 0 cm, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7902
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
21.A7905
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
21.A7907
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.